SIMON - Tapa enchufe SIMON 27 SCUDO gris esmerilado - 2705041-063

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2705041-063

Ref.Sonepar

57527

EAN

8421053250969

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Gris

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Fuerza del impacto:

IK07

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe en color gris esmeril Simon 27 Scudo, cuenta con un sistema de seguridad en el que la tecla protege de los golpes y manipulaciones forzadas al interruptor.Dispone de un compacto diseño que además cuenta con un sistema antirrobo, es desmontable con las herramientas compatibles, la tecla queda presionada por el marco y solo podrá quitar el tornillo con la herramienta exacta.Para evitar el mal uso del enchufe se ofrece la máxima protección con la tapa que impide que se llegue al mecanismo interior sin una llave concreta para su apertura. Cuenta con el sistema Top Impact que hace que tenga un mayor grado de resistencia frente a impactos o actos vandálicos.Se puede instalar en cualquier lugar de la vivienda o en sitios públicos donde se pueda necesitar un protección para un enchufe compatible con la tapa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON