SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 bipolar marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73040-31

Ref.Sonepar

17293

EAN

8421053035290

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Beige

Tapa para la base de enchufe bipolar marfil Simon 73. Tapa en color marfil, para la base de enchufe bipolar y perteneciente a la serie Simon 73. Esta serie Simon 73 está compuesta por una gama de productos totalmente compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73 y que han sido diseñados con un grosor mínimo, algo que hace que no sobresalgan mucho de la pared. También habría que destacar de estos productos de Simon 73 que se adaptan, perfectamente, a las nuevas tendencias de decoración de espacios que no requieran ningún tipo de instalaciones sin regatas pero que mantienen, a su vez, un alto nivel de integración estética. Se trata de 1 tapa individual con 1 elemento y que está disponible en 2 acabados diferentes. Se recomienda siempre elegir el marco en el mismo color de la tecla seleccionada. Para limpiar esta tapa, podrás hacerlo de forma sencilla, tan solo usando un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin que tengas que recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON