SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 con seguridad blanco nieve - 73044-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 con seguridad blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73044-30

Ref.Sonepar

79101

EAN

8421053050958

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko blanco Simon 73. Simon 73 presenta esta tapa con dispositivo de seguridad, en color blanco y que sirve para la base de enchufe Schuko. Esta tapa de 1 elemento está disponible en 2 colores diferentes y siempre se recomienda escoger el marco en el mismo color de la tecla seleccionada. Su limpieza es muy sencilla de realizar ya que solo tendrás que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula ya que podrían dañar la tapa y que no cumpliera con su función a la perfección. La serie Simon 73 está compuesta por una serie de productos diseñados con un grosor mínimo, para que así no sobresalgan mucho de la pared y que, además, son totalmente compatibles con los mecanismos de la serie Simon 73. De los productos de Simon 73 se puede destacar que, perfectamente, se adaptan a las nuevas tendencias en decoración de espacios que no requieren tipo de instalaciones sin regatas pero que, a su vez, mantienen un alto grado de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON