SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT 2P+toma tierra francés blanco - 73068-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73068-60

Ref.Sonepar

664828

EAN

8421053061527

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Proteger a los tuyos en el hogar es una de las prioridades de todas las personas y Simon 73 Loft te ayuda con ese tema ofreciéndote esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe francesa en color blanco de Simon 73 Loft. Esta tapa de enchufe es perfecta para ser acoplada en una base bipolar con toma de tierra de espiga de “sistema francés” de la misma serie. Tiene unas medidas de 55x55 milímetros y está fabricado en material termoplástico. Es la versión individual de un elemento y se encuentra disponible en dos acabados más. El grupo Simon se supera con cada uno de sus diseños. En esta ocasión, con Simon 73 Loft consigue aunar la seguridad y fiabilidad de sus productos con una máxima discreción para las instalaciones de superficie y canal. Todo un éxito de estilo y simplicidad para tus estancias sin posibilidad de regatas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON