SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar aluminio - 73040-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73040-63

Ref.Sonepar

55749

EAN

8421053255155

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa en acabado color aluminio (aunque está disponible en 3 acabados diferentes y se recomienda siempre elegir el marco en el mismo color de la tapa seleccionada), de la serie Simon 73 Loft, con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar.Sus dimensiones son de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico, que es un material muy fácil de limpiar ya que solo hay que pasarle por encima un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los paños ni los limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podrían dañarla y hacer que no cumpliera su función a la perfección.Esta tapa se puede colocar, perfectamente, en lugares con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque puede soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente.La serie Simon 73 Loft es una serie que se adapta a las nuevas tendencias en decoración para espacios que requieran instalaciones de superficie y manteniendo un alto nivel de integración estética.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON