SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar blanco - 73040-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73040-60

Ref.Sonepar

55747

EAN

8421053255131

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar blanco de la serie Simon 73 Loft, una serie que destaca, fundamentalmente, por su collarín transparente y es que gracias a esta sencilla, pero efectiva terminación, se consigue una sensación visual de menor profundidad.Esta tapa está disponible en 3 acabados y se recomienda elegir siempre el marco en el mismo color de la tapa seleccionada.Fabricada en termoplástico, tiene unas dimensiones de 55x55 mm y se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede colocarse, perfectamente, en lugares con temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadmente.Su mantenimiento es bastante sencillo ya que tan solo tendrás que utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los limpiadores abrasivos o paños que contengan cloro, ya que podrían hacer que la tapa se dañara y no llegara a cumplir su función.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON