SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar grafito - 73040-62

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73040-62

Ref.Sonepar

55748

EAN

8421053255148

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Diseñada para instalaciones de superficie y canal, la tapa con dispositivo de seguridad de Simon 73 Loft, consigue el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. De acabados en grafito, ofrece a su base de enchufe bipolar Schuko, la garantía de protección contra entrada de elementos externos o manipulaciones indeseadas.Fabricada con materiales de termoplástico, asegura la protección de la estancia en caso de incendio y puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.Gracias a su diseño con un mínimo grosor y de líneas puras, se integra a la perfección en todo tipo de espacios y ambientes decorativos aportando un toque actual y minimalista.Para una mayor versatilidad del producto, Simon 73 Loft pone a su disposición 3 acabados distintos (aluminio mate, grafito y blanco) para que elija el más acorde a su decoración. Para obtener unos acabados perfectos, se recomienda utilizar marco y tapa del mismo tono.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON