SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73041-63

Ref.Sonepar

55752

EAN

8421053255186

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Las preocupaciones por sufrir posibles accidentes que afecten a los más pequeños por fallos en las instalaciones eléctricas en espacios con menores como centros educativos y médicos o locales destinados al desarrollo de diferentes actividades de ocio serán parte del pasado si confiamos en la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe con formato de toma de tierra schuko en acabado aluminio de la serie Simon 73 Loft Este producto ofrece la posibilidad de escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los cuatro colores disponibles, lo que aumenta las posibilidades de decoración en todo tipo de habitaciones y departamentos en viviendas particulares y empresas. También destaca su resistencia a golpes e impactos gracias a los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricada, siendo sus dimensiones de 55 x 55 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON