SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral blanco - 73041-60

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73041-60

Ref.Sonepar

55750

EAN

8421053255162

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con una dimensión compacta de 55 x 55 mA, la tapa con dispositivo de seguridad para base de enchufe Schuko de la colección Simon 73 Loft, garantiza la seguridad de sus mecanismos eléctricos ante la entrada de agentes externos o manipulaciones indeseadas. Con un diseño sobresaliente para instalación en canal o superficie, tiene unos acabados en intenso tono blanco y de líneas puras, ideal para ambientes funcionales ya que aporta un estilo actual y minimalista.Compuesta por materiales de termoplástico, asegura la estancia contra incendio y permite al conjunto alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 a 50 ºC.Disponible en 4 acabados, Simon 73 Loft recomienda combinar marco y tapa del mismo color para que el diseño adquiera la perfección.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON