SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73041-62

Ref.Sonepar

55751

EAN

8421053255179

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Diseño y seguridad se unen para ofrecer el equilibrio perfecto entre innovación y estilo con la tapa con dispositivo de seguridad para bases de enchufe Schuko de la colección Simon 73 Loft. Con un diseño sobresaliente para instalación en canal y superficie, esa tapa de acabados en elegante color grafito, está disponible en 4 acabados diferentes para maximizar las posibilidades estéticas del producto.No sólo protege el mecanismo de la entrada de polvo y otros agentes externos sino que, además, gracias a contar con el termoplástico como materia prima, garantiza la seguridad de la estancia en caso de incendio. Puede alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC y máximas de -25 y 50 ºC.Seguridad, innovación y funcionalidad unidas a un diseño actual y minimalista que se adapta a todo tipo de espacios y ambientes decorativos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON