SIMON - Tapa enchufe SIMON 73 LOFT bipolar TT lateral rojo - 73041-67

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73041-67

Ref.Sonepar

55753

EAN

8421053255193

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Rojo

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko rojo Simon 73 Loft. ¿Valoras la seguridad en el hogar por encima de todas las cosas? Simon 73 Loft también lo hace y por eso te ofrece esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuco en acabado rojo de Simon 73 Loft. El acabado en rojo de esta pieza hace que Simon 73 Loft se adapte a las últimas tendencias en decoración sin tener que renunciar a la seguridad y calidad de sus materiales. También está disponible en otros tres acabados más y se recomienda acoplarlo en un marco de color rojo. Tiene unas dimensiones de 55x55 milímetros y es la versión individual de un elemento. Está fabricado en material termoplástico que aporta gran resistencia ante golpes y arañazos. La gama de productos de Simon 73 Loft está diseñada para ayudarte. Su fácil instalación te facilita la vida y el mínimo grosor de sus mecanismos hace que apenas sobresalgan de la pared en instalaciones sin regatas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON