SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P seguridad aluminio - 75040-63

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P seguridad aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75040-63

Ref.Sonepar

45751

EAN

8421053001516

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Aluminio

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar Aluminio Simon 75. Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar en color aluminio mate. Pertenece a la serie 75 de Simon que, para este producto ofrece una completa y variada gama de elegantes acabados para elegir el que mejor se adapte a cada espacio. Desde el blanco o el marfil hasta el gris, el bronce o el color grafito. Es apta tanto para superficie como para empotrar y está fabricada en material termoplástico. No incluye grabado de ningún tipo en su superficie. Se recomienda limpiar con un paño suave y humedecido en agua jabonosa para que se mantenga en buen estado con el paso del tiempo. La serie Simon 75 da respuesta precisa a las nuevas exigencias del mercado y a los gustos del consumidor actual. Es una colección que mejora la habitabilidad de los espacios porque ofrece una extensa gama de opciones para equipar convenientemente las instalaciones.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON