SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P seguridad blanco nieve - 75040-60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Salida de toma
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75040-60
Ref.Sonepar
44250
EAN
8421053001363
Modelo:
Placa de cubierta central
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Salida de toma
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
65.3 mm
Altura:
55.7 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


