Fin de vida

SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P+TT lateral schuko+seguridad grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P+TT lateral schuko+seguridad grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75041-68

Ref.Sonepar

45503

EAN

8421053001738

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Antracita

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko grafito Simon 75. Escoge entre siete acabados disponibles para instalar la tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko de la serie Simon 75. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada. La tapa de seguridad para enchufes schuko es de version individual. Este modelo de tapa para la base del enchufe bipolar incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en grafito plástico. Esta tapa para enchufes schuko aplica la normativa UNE 20315-1:2009. Para el correcto mantenimiento de la tapa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La tapa para enchufes schuko no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON