SIMON - Tapa enchufe SIMON 75 2P+TT lateral schuko+seguridad rojo - 75041-67

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75041-67

Ref.Sonepar

44256

EAN

8421053001721

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Rojo

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko rojo Simon 75. Le presentamos la tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko, viene en rojo y pertenece la marca Simon 75. El material es termoplástico y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Cumple con la normativa vigente UNE 20315-1:2009. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Disponible en 7 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para la instalación, bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON