SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad - 82040-64

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-64

Ref.Sonepar

29342

EAN

8421053062883

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Una tapa otorga una mayor seguridad en los elementos de los sistemas eléctricos. Por ejemplo, la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe en formato bipolar color cava de la Serie Simon 82. También está disponible en los acabados blanco, marfil, aluminio mate, grafito y aluminio frío y tiene unas dimensiones de 55x55 mm. Como el resto de productos de la serie Simon 82, tiene el precio más competitivo del sector, además de una instalación fácil tanto en superficie como empotrada. El intervalo de temperatura aconsejado es de 5º a 40º C, pero esta tapa puede llegar a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C, con un comportamiento magnífico en multitud de ambiente.Para su limpieza sólo es necesario un paño suave y seco, no debiendo utilizar limpiadores abrasivos que contengan cloro. Por último, ha sido fabricada con componentes termoplásticos y cumple la normativa UNE 20315-1:2009n.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON