SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad aluminio - 82040-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-33

Ref.Sonepar

29339

EAN

8421053258255

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de un enchufe bipolar en color aluminio se incluye en la serie Simon 82. El producto está disponible en 7 acabados diferentes para adaptarse a todo tipo de necesidades. Se recomienda escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la tapa seleccionada para un mejor resultado. La tapa es apta para superficie y empotrar y está fabricada en termoplástico galvanizado, en línea con la normativa vigente. Está diseñada para resistir temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque lo idóneo es que sea instalada en una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Su mantenimiento no reviste complicaciones. Se aconseja limpiar la pieza con un paño suave y seco. Asimismo, el fabricante no recomienda utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañarla. Sus dimensiones son 55x55 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON