SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-30

Ref.Sonepar

29337

EAN

8421053258248

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La seguridad es una preocupación presente en Simon desde sus comienzos. Este cuidado es aún mayor en mecanismos de los sistemas eléctricos como las tapas, cuyo control de calidad es el máximo a lo largo de todo el proceso de fabricación de las mismas. En esta gama de productos destaca la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar en color blanco de la serie Simon 82. También está disponible en siete acabados y tiene unas dimensiones de 55x55 mm, que permiten realizar su instalación tanto en superficie como empotrada en caja universal. Los materiales termoplásticos que la componen la hacen muy resistente a golpes, además de estar diseñada para aguantar altas y bajas temperaturas con un magnífico comportamiento magnífico en multitud de ambientes. Como el resto de productos de la serie Simon 82, tiene el precio más competitivo del sector.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON