SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-34

Ref.Sonepar

29340

EAN

8421053258262

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar, pertenece a la serie Simon 82 . Está disponible en color cava, aun así, también la encontrarás disponible en seis acabados más. Asñi pues podrás elegir aquel color que se ajuste más a tu diseño preferido. De todos modos desde Simon recomendamos el uso de un marco en el mismo color del zócalo de la tapa que hayas elegido. La pieza es válida para empotrar o colocar en una superficie. Fabricada en termoplástico galvanizado, esta pieza está preparada para funcionar con total seguridad a temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, pudiendo alcanzar unas máximas de -25 a 50º. De esta manera, nos aseguramos que nuestros productos sean de la máxima calidad, además de cumplir con la normativa vigente. Para el correcto cuidado de este material, utilice un paño suave y seco. Nunca utilice ningún tipo de limpiador corrosivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON