SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad grafito - 82040-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-38

Ref.Sonepar

29341

EAN

8421053258279

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Este formato, incluye la tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe bipolar con un acabado en grafito y que podrás encontrar en la categoría “tapas y teclados” de la serie Simon 82. Incluye un grabado con el símbolo de una clavija. Tiene disponible 6 acabados para adaptar el elemento a la decoración de su hogar aunque se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.La colección Simon 82 que se caracteriza por un diseño minimalista, acabados nobles y una extensa gama de texturas, que ofrecen sencillez, equilibrio y elegancia te permitirá adaptar cada rincón de tu hogar a las tendencias más vanguardistas con sus acabados más innovadores que permiten el control de todas las funciones de tu hogar sin la necesidad de perder ni un solo punto en cuanto a diseño se refiere.Además, la instalación de los elementos se ve simplificada gracias a la compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77, los más fáciles y rápidos de instalar gracias a su instalación one click.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON