SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P con seguridad marfil - 82040-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82040-31

Ref.Sonepar

29338

EAN

8421053052594

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para base de enchufe bipolar, de color marfil y perteneciente a la serie Simon 82, una colección que ofrece un perfil extraplano que dibuja la esencia de un nuevo y revolucionario concepto. La normativa que se le aplica es UNE 20315-1:2009 y está fabricada en material termoplástico. Es apta tanto para instalar en superficie como para empotrar. Su forma es cuadrada y las medidas son 55 x 55 mm. Esta tapa no tiene grabado.Si queremos que esta pieza se mantenga en buen estado con el paso del tiempo, es de vital importancia limpiarla correctamente. Para ello, tenemos que evitar productos fuertes que puedan contener cloro. Los paños o bayetas serán suaves y previamente impregnadas en unas gotas de agua con jabón.Para conseguir un equilibrio estético en el conjunto del mecanismo, optar por un marco que tenga el mismo color de zócalo de la tapa escogida.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON