SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad aluminio - 82068-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-33

Ref.Sonepar

29410

EAN

8421053053010

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Hay diferentes modelos de bases de enchufe. No todas son iguales. Cada una tienes sus características propias. Por ello, Simon crea elementos y mecanismos para todas ellas. En formato de toma de tierra francesa, contamos con la Tapa con dispositivo de seguridad en aluminio de la serie Simon 82. Esta pieza resalta por la calidad máxima de los materiales con componentes de termoplástico galvanizado con los que ha sido fabricada y un precio insuperable por otras empresas del sector. Con unas dimensiones de 55x55 mm, esta tapa puede elegirse entre siete acabados diferentes, por lo que es recomendable escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada.Es apta tanto para empotrar como para superficie y su mantenimiento en el tiempo es muy sencillo, pues un paño suave y seco es suficiente para limpiar su estructura y evitar su oxidación y pérdida de cualidades.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON