SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad blanco nieve - 82068-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-30

Ref.Sonepar

29408

EAN

8421053259344

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

No en todos los países del Mundo se utiliza la misma base de enchufe. Incluso dentro de la propia Unión Europea hay modelos con diferentes características. En este sentido encontramos, la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe francesa blanco de la serie Simon 82. Con una calidad máxima en los materiales termoestables con los que ha sido fabricado y un precio insuperable por las empresas de la competencia, esta tapa tiene unas dimensiones de 55x55 mm y puede elegirse entre siete acabados diferentes, por lo que es recomendable escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada. Tiene un intervalo de temperatura aconsejado de 5º a 40º C, aunque puede llegar a temperaturas más extremas de desde -25 º hasta 50º C. Cumple con la normativa IEC 60884-1:2002, es apta tanto para empotrar como para superficie y su mantenimiento en el tiempo es sencillo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON