SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad cava - 82068-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-34

Ref.Sonepar

29411

EAN

8421053053027

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con dispositivo de seguridad para base de enchufe francesa, esta tapa individual de la serie Simon 82 es de color cava. No incluye grabado.El ámbito de normativa que se le aplica es IEC 60884-1:2002. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y está fabricada con material termoplástico galvanizado. Su instalación se puede llevar a cabo mediante sistema de empotrado y también en superficie. ¿Qué productos utilizar para limpiar adecuadamente esta pieza? En este punto, cabe destacar que es muy importante evitar los productos de limpieza que resulten abrasivos o que contengan cloro. Usar, además, un paño seco y muy suave.Al mismo tiempo, en cuanto al diseño del conjunto del mecanismo, se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada.Todos los marcos y teclas de Simon 82 son compatibles con los mecanismos Simon 75: cruzamientos, interruptores y conmutadores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON