SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-64

Ref.Sonepar

29413

EAN

8421053013038

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe francesa, es de color cava y se incluye en la serie Simon 82. Además de este color, la podrás encontrar en 7 acabados diferentes para combinarlas de la forma que desees. De todas formas aconsejamos que el acabado del zócalo de la tapa coincida con el color del marco con el que se va a utilizar.Con unas medidas de 55x55 mm, esta pieza puede colocarse en una superficie o bien empotrada. Ha sido fabricada en material termoplástico galvanizado, esta pieza está totalmente preparada para funcionar con la mayor seguridad a unas temperaturas comprendidas entre los 5 y 40º C, pudiendo soportar incluso unas máximas de -25 y 50º. Desde Simon nos aseguramos de que nuestros productos ofrezcan la mayor calidad, cumpliendo además con la normativa vigente. Para un correcto mantenimiento de esta pieza, utilice un trapo suave. No utilice ningún tipo de producto abrasivo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON