SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-38

Ref.Sonepar

29412

EAN

8421053053034

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de un enchufe con toma de tierra francesa en color grafito correspondiente a la serie Simon 82. El producto se presenta en packs individuales y está disponible en 7 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco del mismo color que el zócalo de la tapa seleccionada. Es apto para superficie y empotrar, de modo que su instalación no reviste complicaciones. Está fabricado en termoplástico, un material resistente que soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50º). No obstante, se recomienda instalar la pieza en un espacio cuya temperatura se sitúe entre 5 y 40º. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y cumple con la normativa vigente. Para su adecuado mantenimiento, es aconsejable utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. No se recomienda usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, pues podrían dañar la tapa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON