SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT Francesa con seguridad marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82068-31

Ref.Sonepar

29409

EAN

8421053053003

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe de formato francesa en color marfil y de la serie Simon 82. Puedes encontrar la tapa con protección infantil y dispositivo de seguridad en la categoría “teclas y tapas”, para combinar el elemento de la mejor manera con tu vivienda. La tapa tienes unas medidas de 55x55 mm.Simon pone a tu disposición siete acabados para que escojas uno de ellos, su instalación es muy sencilla debido a que la colección es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77 todos ellos preparados para una fácil instalación. El elemento es apto para superficie o para empotrar. Fabricado con materiales termoplásticos soporta a máximo rendimiento temperaturas entre 5ºC y 40ºC.La colección Simon 82 crea tendencia a partir de la sencillez y el equilibrio, aprovecha el diseño minimalista, acabados nobles y una gama extensa de texturas para combinar como prefieras y de la mejor manera para cada rincón de tu hogar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON