SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-64

Ref.Sonepar

29349

EAN

8421053258453

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Schuko es el nombre que recibe un sistema de toma de corriente (clavija + base) de tipo F según el estándar CEE 7. Es decir, que tanto el enchufe como la toma están provistos de contactos de protección a tierra a través de ganchos, en lugar de clavijas.Esta tapa de color cava, con dispositivo de seguridad, se utiliza para las bases de enchufe con sistema schuko, y es de la serie Simon 82. No incluye grabado.Está fabricada en material termoplástico galvanizado y tiene unas medidas de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, de un zócalo de superficie. Si queremos conseguir que esta pieza permanezca como nueva con el paso del tiempo, es importante evitar el uso de limpiadores abrasivos que contengan cloro y limpiar con un paño suave y seco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON