SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad aluminio - 82041-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-33

Ref.Sonepar

29345

EAN

8421053052655

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko con acabado en aluminio y que pertenece a la serie Simon 82. Disponible en 8 acabados gracias a la gran variedad. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tapa seleccionada para sacarle así el máximo partido a la combinación de los elementos. Incluye la tapa de seguridad para evitar cualquier problema con el enchufe.En cuanto a su instalación se refiere, debido a que se ha establecido una plena compatibilidad con los mecanismos de la serie Simon 77 puedes dejar instalado el elemento en cuestión de minutos, sin la necesidad de recurrir a herramientas adicionales y sin tener que pelar o trenzar los cables para su funcionamiento, haciendo así que se reduzca el tiempo de instalación y aumente la seguridad al no tener que manipular ningún cable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON