SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-30

Ref.Sonepar

29343

EAN

8421053258347

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe en formato schuko y de color blanco correspondiente a la serie Simon 82. Está disponible en 8 acabados diferentes para adaptarse a todo tipo de necesidades y preferencias. El fabricante recomienda elegir el marco del mismo color que el zócalo de la tapa seleccionada para un resultado óptimo. El producto tiene unas medidas de 55x55 mm y está fabricado en plástico termoestable, adecuándose a la normativa vigente. Es apto para superficie y empotrar, por lo que su instalación no reviste grandes complicaciones. Por la calidad de los materiales, la tapa está preparada para resistir temperaturas extremas (entre -25 y 50º), si bien se aconseja que esté en una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. Respecto a su mantenimiento, es recomendable utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es conveniente usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON