SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-34

Ref.Sonepar

29346

EAN

8421053258361

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La seguridad en un sistema eléctrico es innegociable. Sólo con el máximo rigor en este ámbito evitaremos cualquier accidente cuyas consecuencias pueden ser nefastas. Con este objetivo fue concebida la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko cava de la serie Simon 82. Estamos ante un modelo de esta serie efectivo, atractivo y económico que puede instalarse en superficie o empotrado. Esta pieza tiene unas dimensiones de 55x55 mm, es un mecanismo válido para la serie Simon 82 y está disponible en los colores blanco, marfil, aluminio grafito, cava grafito y grafito. Es ideal para una caja universal y se puede limpiar con un paño suave y seco, no debiendo utilizarse para este fin paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Sus materiales con componentes termoplásticos otorgan a esta tapa la máxima resistencia a la oxidación y una mayor duración a lo largo del tiempo, además de adaptarse a la normativa UNE 20315-1:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON