SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad grafito - 82041-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-38

Ref.Sonepar

29348

EAN

8421053258385

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Nunca cambiar un sistema había sido tan fácil como con la serie Simon 82. La amplia gama de productos incluida en esta gama nos permite realizar multitud de combinaciones en los sistemas eléctricos de viviendas y empresas. En formato de toma de tierra lateral Schuko, la Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe en grafito es una de las más demandadas de las incluidas en esta serie de Simon. ¿Por qué? Estamos ante una tapa termoplástica de 55x55 mm ideal para viviendas o edificios públicos con menores, como colegios, hospitales o centros comerciales, gracias a su dispositivo de seguridad, que permite evitar accidentes inesperados.Es un modelo efectivo, atractivo y económico que puede instalarse en superficie o empotrado. Su mecanismo es válido para la serie Simon 82 y está disponible en ocho acabados diferentes que pueden consultarse en nuestro catálogo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON