Fin de vida

SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-31

Ref.Sonepar

29344

EAN

8421053258354

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En color marfil, encontrarás esta tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko. Pertenece a la serie Simon 82 y la hallarás disponible en 8 acabados diferentes. Sea cual sea tu gusto o tendencia decorativa, encontrarás la adecuada para ti. Para una óptima integración, recomendamos a nuestros clientes que el marco que se vaya a utilizar con este producto coincida, en tonalidad o color, con el del zócalo de la tapa. Esta tapa es apta para empotrar o colocar en superficie. La pieza cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm y está elaborada en termoplástico, ajustándose a la actual normativa. Puede llegar a soportar temperaturas de hata -25 y 50ºC, aunque se recomienda mantenerla entre 5 y 40ºC. Para un cuidado idóneo de esta pieza, se recomienda utilizar un trapo suave humedecido en una solución de agua jabonosa, evitando cualquier paño o producto abrasivo que contenga cloro en su formulación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON