SIMON - Tapa enchufe SIMON 82 2P+TT lateral+seguridad rojo

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Salida de toma

  • Material - Plástico

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82041-37

Ref.Sonepar

29347

EAN

8421053258378

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Salida de toma

Material:

Plástico

Color:

Rojo

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe schuko rojo Simon 82. Con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko en color rojo, encontraras esta tapa incluída en la serie Simon 82. Encontrarás esta pieza en la categoría “teclas y tapas”. Puedes elegir entre los seis acabados que más te gusten para llevarte el que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda. Los acabados están organizados en cuatro familias, metal noble, metal, metal color y madera. Con un sin fin de texturas a elegir para coordinar la que más te convenga en tu hogar. El dispositivo es muy fácil de instalar ya que es apto para superficie y para empotrar, de tal manera que puedas escoger la forma que más sencillo te haga el trabajo a la hora de ponerlo en marcha. Además, beneficiate de la inmensa compatibilidad con los mecanismos de la gama Simon 77, para completar aún más los elementos escogidos, la serie Simon 77 te permitirá hacer una instalación limpia y segura ya que no tendrás que pelar ni un solo cable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON