SIMON - Tapa enchufe SIMON 88 2P+TT schuko con seguridad blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88041-60

Ref.Sonepar

45753

EAN

8421053263082

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tapa con dispositivo de seguridad para la base de enchufe Schuko, en color blanco y perteneciente a la serie Simon 88. Simon 88 es una serie con un diseño exclusivo, un producto fuera de lo común que confiere un toque especial a cualquier entorno. Gracias a su extensa gama de funciones, Simon 88 es una excelente propuestas para ambientes que requieren de alta calidad, diseño y funcionalidad. Cuenta con 1 elemento y se puede instalar, perfectamente, en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, más o menos. Su diámetro es de 68,3mm y está fabricada en termoestable, un material que requiere de un sencillo mantenimiento puesto que tan solo tendrás que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que llegar a recurrir nunca a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON