SIMON - Tapa entrada tubo/prensaestopas SIMON 500 CIMA diámetro 22mm

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza de acoplamiento

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Apto para caja de instalación integrada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51030900-030

Ref.Sonepar

95910

EAN

8421053254806

Tipo de accesorio:

Pieza de acoplamiento

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Apto para caja de instalación integrada:

sí

En acabados de color blanco, nuestro adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro forma parte de la serie Simon 500 Cima y está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos para garantizar que no haya propagación de llamas en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja si hubiera emisión de humos. Se trata de una pieza apta para instalar en envolventes de pared de superficie que cuenta con unas medidas de 62x39,4x16 mm y se suministra de dos formas distintas: troquelada con un diámetro de 20,5 o pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm.No hay que olvidar que la colección Simon 500 Cima consigue reunir las mejores y más avanzadas soluciones en cuanto a seguridad, gracias al gran conjunto de profesionales que se encuentran detrás de nuestra marca. Así que no lo dudes más y confía en los mejores.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON