Fin de vida

SIMON - Tapa estación meteorológica SIMON 88 grafito - 88080-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tapa estación meteorológica SIMON 88 grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88080-38

Ref.Sonepar

696011

EAN

8421053263471

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Antracita

Placa para mecanismos electrónicos grafito Simon 88. Placa para mecanismos electrónicos de la serie Simon 88, en color grafito (aunque está disponible en 3 acabados diferentes). Simon 88 rompe con las formas cuadradas y cuenta con metales preciosos entre sus acabados. Además ofrece una amplia gama de funciones electrónicas y es compatible con los mecanismos de la serie Simon 77, que permite conectar los cables sin necesidad de pelarlos ni trenzarlos. Esta placa es individual y cuenta con un elemento y se puede instalar, a la perfección, en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque es cierto que llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Sus dimensiones son de 68,3mm y su limpieza resulta bastante sencilla, ya que tan solo tienes que pasarle un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca ni a los paños ni a los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON