SIMON - Tapa final invisible SIMON K45 para minicolumna con 2 caras ALK22x/8 - RALK011/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RALK011/8
Ref.Sonepar
131431
EAN
8426436056527
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
9006
Se trata de un embellecedor superior para minicolumnas de 2 caras cuadradas. Cuenta con acabado en gris y se incluye dentro de la serie Simon K45, una colección que representa una clara apuesta por la conectividad en toda clase de espacios. Tiene unas medidas de 80 x 80 x 4 mm y está fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material muy resistente y que brinda la máxima protección de producirse un incendio. Así, evita que se extiendan las llamas y la baja toxicidad si hay presencia de humo. Es un producto que está concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. El producto está en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, solo hay que seguir unas sencillas pautas dadas por el fabricante. Es suficiente con utilizar un paño suave y seco para que el embellecedor se conserve en óptimo estado.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


