SIMON - Tapa final metálica SIMON CANALIZACIÓN 130x18mm aluminio anodizado - TFA904418/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA904418/8

Ref.Sonepar

65229

EAN

8426436027763

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La tapa final TFA904418/8 para el sistema DCS, con dimensiones de 130x18 mm, proporciona un cierre seguro y duradero para las instalaciones de canalización en pavimento. Fabricada en aluminio anodizado, garantiza una excelente resistencia frente a golpes y condiciones ambientales adversas. Su diseño permite una integración estética perfecta en entornos comerciales, industriales y oficinas, asegurando que la instalación cumpla con los estándares de seguridad y protección establecidos por la normativa UNE-EN 50085-1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON