SIMON - Tapa final metálica SIMON CANALIZACIÓN 240x34mm aluminio anodizado - TFA904419/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA904419/8

Ref.Sonepar

160079

EAN

8426436027756

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La tapa final de aluminio TFA904419/8, con dimensiones de 240x34 mm, está diseñada para rematar los extremos de las canalizaciones del sistema DCS en pavimentos. Ofrece una gran resistencia a impactos y pisadas, garantizando una protección robusta y un cierre hermético. Es ideal para instalaciones en naves industriales, talleres y otros entornos que requieren un sistema de canalización de alta calidad, cumpliendo con las normativas de seguridad y protección para instalaciones eléctricas y de datos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON