SIMON - Tapa final metálica SIMON CANALIZACIÓN 85x18mm aluminio anodizado

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pieza final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TFA904417/8

Ref.Sonepar

143079

EAN

8426436027749

Tipo de accesorio:

Pieza final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Material:

Aluminio

La tapa final de aluminio TFA904417/8 es un accesorio esencial para completar instalaciones del sistema de canalización DCS. Con un tamaño de 85x18 mm, está diseñada para garantizar un acabado estético y seguro, cerrando el extremo del canal de forma segura. Fabricada en aluminio anodizado, ofrece una alta resistencia a la corrosión y una durabilidad excelente frente a impactos y pisadas. Es ideal para aplicaciones en oficinas, locales comerciales y otros entornos donde se busca un sistema de canalización de calidad que cumpla con normativas de seguridad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON