SIMON - Tapa final SIMON CANALIZACIÓN CABLOMAX 130x55mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 56 mm
Profundidad - 134 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA004210/9
Ref.Sonepar
126340
EAN
8426436027701
Anchura:
56 mm
Profundidad:
134 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


