SIMON - Tapa final SIMON CANALIZACIÓN para canal 65x40mm aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 65 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Aluminio
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA204106/8
Ref.Sonepar
1136780
EAN
8426436027787
Altura:
40 mm
Anchura:
65 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Tipo de fijación:
Para atornillar
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


