SIMON - Tapa final SIMON CANALIZACIÓN para canal 70x50mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52 mm
Profundidad - 74 mm
Grosor - 2 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA104307/8
Ref.Sonepar
169959
EAN
8426436027824
Anchura:
52 mm
Profundidad:
74 mm
Grosor:
2 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Acero inoxidable
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


