SIMON - Tapa final SIMON CANALIZACIÓN para canal 90x55mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 57 mm
Profundidad - 94 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - no
Packaging
5 Unid.
Referencia del fabricante
TSA905502/9
Ref.Sonepar
464003
EAN
8426436067530
Anchura:
57 mm
Profundidad:
94 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


