SIMON - Tapa final SIMON K45 para minicolumna con 1 cara ALK11x/8 - RALK009/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RALK009/8
Ref.Sonepar
256483
EAN
8426436056503
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
9006
Este producto de la gama Simon K45 es un embellecedor superior especialmente diseñado para minicolumnas de una cara de la misma serie.Su color gris lo hace capaz de integrarse con columnas del mismo color o color grafito, aunque si se quiere dotar de modernidad a la estancia también se puede optar por crear contrastes combinándolo con otros colores.Sus medidas son de 70 x 60 milímetros y 3 milímetros de profundidad y es ideal para tenerlo como recambio en caso de pérdida del original.Su material de fabricación es el termoplástico libre de halógenos que alarga la vida útil del producto y lo dota de una alta resistencia. En ese sentido, además este material libre de halógenos es una apuesta por la seguridad ya que no propaga las llamas de incendios y reduce la toxicidad del humo.Su instalación es sumamente sencilla, así como su mantenimiento que consiste tan sólo en pasar un paño seco por encima sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto químico.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


