SIMON - Tapa final SIMON K45 para minicolumna con 2 caras ALK72x/8 - RALK010/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RALK010/8
Ref.Sonepar
374453
EAN
8426436056510
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
9006
Embellecedor superior diseñado para minicolumnas de 2 caras ovaladas. Es de color gris y está incluido en la serie Simon K45. Con unas medidas de 80 x 110 x 7 mm, este producto está fabricado en cumplimiento con la normativa en termoplástico libre de halógenos. Se trata de un material que brinda la máxima seguridad en caso de incendio, garantizando la no propagación de las llamas y reduciendo la toxicidad de haber emisión de humos. El embellecedor es un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se suministra inyectado en plástico de color gris. Para su mantenimiento, lo ideal es usar una gamuza suave y seca, evitando los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 posee una completa gama de soluciones de conexiones apropiadas para suelo técnico y también de pavimento. Sus mecanismos son compactos y aptos para conexiones eléctricas, voz, datos y multimedia.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


