SIMON - Tapa final SIMON K45 para minicolumna con 4 caras ALK54x/8 - RALK012/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RALK012/8
Ref.Sonepar
123261
EAN
8426436056534
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
9006
La gama Simon K45 nos presenta este embellecedor para minicolumnas de cuatro caras. Concebido como recambio está disponible en versiones de una cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y cuatro caras. Diseñado con unas medidas de 125 x 125 x 10 mm y fabricado en materiales termoplásticos de alta resistencia a las llamas, impidiendo la propagación de las mismas y una baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a no contener halógenos en su composición. Se trata de un excelente recambio para sustituir en caso de perdida y se suministra en color gris facilitando la implementación en cualquier diseño, tanto en ambientes profesionales como en el hogar. Como todos los recambios de la marca Simon es un producto de alta calidad gracias a emplear solo los mejores materiales en todos sus componentes. Resulta muy sencillo de instalar y de mantener convirtiéndolos en los productos más valorados y recomendados por profesionales.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


