SIMON - Tapa frontal SIMON 500 CIMA con 3 módulos para columnas aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - sí

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551807-033

Ref.Sonepar

258801

EAN

8421053101957

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

sí

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Aluminio

Número RAL:

9006

Cuando se trata de ofrecer los mejores productos para el embellecimiento de instalaciones eléctricas destaca la línea Simon 500 Cima. Esta tapa embellecedora frontal de 3 metros para columnas es una de las mejores soluciones del mercado gracias a su calidad y precio ajustado. Con unas dimensiones de 3000 x 76 x 1,5 mm y fabricada en aluminio anodizado le confiere una capa de protección adicional frente al desgaste así como una larga vida útil. Resulta muy sencillo de limpiar con un simple paño seco, sin necesidad de usar productos especiales. Las líneas sobrias y elegantes de este elemento permiten la sencilla implementación en cualquier tipo de ambiente y se fabrican versiones de una y dos caras. Excelente elección para de embellecimiento que destaca por su facilidad a la hora de llevar a cabo la instalación y al igual que el resto de componentes de la gama asegura la plena satisfacción del usuario más exigente.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON