SIMON - Tapa frontal SIMON 500 CIMA con 3 módulos para columnas blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Cubierta ciega - sí

  • Sistema de instalación - Otros

  • Tipo de fijación - Parar

  • Material - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

52551807-030

Ref.Sonepar

287935

EAN

8421053101940

Número de unidades:

1

Cubierta ciega:

sí

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Parar

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

El diseño innovador basado en líneas vanguardistas es una de las principales características de la Tapa embellecedora frontal de tres metros para columnas en color blanco de la serie Simon 500 Cima. Este accesorio tiene unas dimensiones universales de 3000 x 76 x 1,5 mm. Su estructura ha sido fabricada con los mejores materiales de aluminio pintado, siempre bajo la normativa vigente al respecto. Este material le otorga gran resistencia a las consecuencias negativas que pueda sufrir por los golpes e impactos que se produzcan diariamente en la misma. Además, su fácil limpieza y mantenimiento evita la oxidación de la misma por altas y bajas temperaturas y elevados grados de humedad relativa, así como el deterioro propio de su uso y el paso del tiempo. Todo ello con la mejor relación calidad-precio que podemos encontrar actualmente en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON